airco well® 19230 trykbeholdersprøjtepistol med kort sonde
A/C-trykb.pistol, kort sonde 19230 airco well
19230 AC-TRYKBEHOLDER MED KORT SONDE

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Originalt TUNAP-design
- Ergonomisk design, især omkring grebet og tommelfingerstøtten
- Pistolhoved i fuldmetaldesign
- Manuel udluftningsventil
- Lynkobling til sondemontering
- Større påfyldningsåbning til kemikalier
- Kapacitet: 1 liter
- Maks. tryk: 10 bar
- Inkl. sonde (lige, kort) til fordamperskylning
- ATEX testet
Trykbeholdersprøjtepistolen er kun beregnet til brug sammen med TUNAP-rens til airconditionanlæg. Når rensemidlet er påfyldt, skal det være helt opbrugt senest inden for 60 minutter.
Rengøring af airconditionanlæg
Se serviceinformation på airconditionanlæggets rensemiddel før brug.
Beholderkapacitet | 1000 ml |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!