A4 wirevalseterminal i rustfrit stål med højrehåndet møtrik
Stålwire, valseterminal A4, højregevind
Varenr. 5176027005
EAN 4052712069550
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
- Valseterminalerne er krympet sammen med stålwirer og danner en visuelt tiltalende kabelende
- Det hydrauliske B12-krympeværktøj med tilhørende krympeindsats er velegnet til M4- til M12-stålwirevalseterminaler
- Det anbefales at behandle M16 til M20-stålwirevalseterminaler i en stationær presse
Bemærk
- Disse produkter er ikke udviklet eller fremstillet som stropper eller lastbærende elementer.
- Det er derfor ikke tilladt at bruge dem som løfteudstyr, stropper eller lastbærende udstyr, i særdeleshed inden for det anvendelsesomfang, der er defineret i Maskindirektivet 2006/42/EF
Anvendelsesområde
Havearbejde og landskabspleje, skibsbygning og rælingskonstruktion
![]() | |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gevindtype x nominel diameter (d1) | M10 |
Udvendig diameter for trådkabelside (d2) | 9 mm |
Længde (l1) | 130 mm |
Gevindlængde (metrisk gevind) (l2) | 63 mm |
Længde for ledningsmuffe (l3) | 52 mm |
Egnet til rebdiameter | 5 mm |
Anden standard | WN 5176-027 |
Produktvægt (pr. vare) | 65,000 g |
Gevindtype | M |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!