Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

A4 wirevalseterminal i rustfrit stål med højrehåndet møtrik

Stålwire, valseterminal A4, højregevind
WIRE STRAMMER A4 M8 GEVIND

Varenr. 5176027004

EAN 4052712069543

Prisvisning for kunder efter login
A4 wirevalseterminal i rustfrit stål med højrehåndet møtrik

Varenr. 5176027004

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 10 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Valseterminalerne er krympet sammen med stålwirer og danner en visuelt tiltalende kabelende

  • Det hydrauliske B12-krympeværktøj med tilhørende krympeindsats er velegnet til M4- til M12-stålwirevalseterminaler

  • Det anbefales at behandle M16 til M20-stålwirevalseterminaler i en stationær presse
Bemærk
  • Disse produkter er ikke udviklet eller fremstillet som stropper eller lastbærende elementer.

  • Det er derfor ikke tilladt at bruge dem som løfteudstyr, stropper eller lastbærende udstyr, i særdeleshed inden for det anvendelsesomfang, der er defineret i Maskindirektivet 2006/42/EF
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Havearbejde og landskabspleje, skibsbygning og rælingskonstruktion

Materiale

Rustfrit stål A4

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M8

Udvendig diameter for trådkabelside (d2)

7,5 mm

Længde (l1)

117 mm

Gevindlængde (metrisk gevind) (l2)

57 mm

Længde for ledningsmuffe (l3)

45 mm

Egnet til rebdiameter

4 mm

Anden standard

WN 5176-027

Produktvægt (pr. vare)

34,000 g

Gevindtype

M

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Hydraulisk, manuel krympetang B12 til kabelklemmer i etuier, uden krympeindsats

HYDRAULISK KRYMPETANG B12

x 1 stk.
Krympeindsatser til krympetang B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D7,5MM-WREROP-4MM

Krympeindsatser i værktøjsstål til krympning af kabelklemmer