ABC-lynfitting, New Line, lige
ABC-lynkobling, New Line, lige
LIGE FORSKRUNING ABC MS 12X1,5 Ø16X2
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Udvendig diameter for rør (T) | 16 mm |
Forbindelsesgevind | M12 x 1,5 |
Længde (L) | 40.7 mm |
Materiale | Messing/stål |
Hus, materiale | Messing |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 100 °C |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)