Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ABC-stikforbindelse/indskruningsstuds, lige

ABC-lynfitting/-forskruning, lige
SKOT FORSKRUNING ABC Ø12MM M22X1,5

Varenr. 0885600047

EAN 4053479682327

Prisvisning for kunder efter login
ABC-stikforbindelse/indskruningsstuds, lige

Varenr. 0885600047

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 5 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

"New Line"

Modulopbygget skrueforbindelsessystem til trykluftbremsesystemer i erhvervskøretøjer


  • Indstik

  • Aftagelig
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til plastrør i henhold til:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Udvendig diameter for rør (T)

12 mm

Rørvægstykkelse (T)

1,5 mm

Forbindelsesgevind (D/D1)

M22 x 1,5

Længde (L)

19 mm

Materiale

Messing

Overflade

Zinkbelagt, gul

Nøglevidde

28 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger