ABC-stikforbindelse/indskruningsstuds, lige
ABC-lynfitting/-forskruning, lige
SKOT FORSKRUNING ABC Ø16MM M16X1,5
Varenr. 0885600064
EAN 4053479682341
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
"New Line"
Modulopbygget skrueforbindelsessystem til trykluftbremsesystemer i erhvervskøretøjer
- Indstik
- Aftagelig
Anvendelsesområde
Til plastrør i henhold til:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
![]() | |
Udvendig diameter for rør (T) | 16 mm |
Rørvægstykkelse (T) | 2,0 mm |
Forbindelsesgevind (D/D1) | M16 x 1,5 |
Længde (L) | 33 mm |
Materiale | Messing |
Overflade | Zinkbelagt, gul |
Nøglevidde | 28 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!