Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ABEK filter Callisto

Abek Filter til CALLISTO
ABEK FILTER CALLISTO

Varenr. 0984700021

EAN 4065746464697

Prisvisning for kunder efter login
ABEK filter Callisto

Varenr. 0984700021
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
  • Egnet til arbejde med kemikalier, farver og lakker samt forskellige svejseprocesser.

  • Nem og hurtig montering

  • EN-standard: EN12941


Skal altid anvendes sammen med et P-filter.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

233 mm

Bredde

117 mm

Opbevaringstemperatur / betingelse

-5 til 50 °C °C

Min./maks. opbevaringstemperatur

-5 til 50 °C

Min./maks. driftstemperatur

-5 til 50 °C

Produktvægt (pr. vare)

860,810 g

Min. driftstemperatur

-5 °C

Maks. driftstemperatur

50 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger