ASSY® 3.0 A2 Spånskrue
ASSY 3.0, rustfrit stål A2, FG, panhoved, AW-kærv
ASSY SPÅNSKRUE A2 AW20 PH 4,0 X 20MM
ASSY 3.0
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
A2 rustfrit stål, fuldgevind, panhoved, AW-kærv
Sammenføjer træ i stedet for at splitte det
Asymmetrisk gevind – større enkeltløbet, større trækstyrke
- Lavt indskruningsmoment
- Høj "overskruningsmodstand"
- Hurtigere skruning end almindelige spånskruer
- Dobbelt gevind: 3,0–4,5 mm
- Grovgevind: 5,0-12,0 mm
AW-kærv – mere kraft
- Optimal kraftoverførsel
- Fremragende pasform
- Hurtig placering
- Skruen sættes sikkert
- Næsten ingen udskruning af bit
- Ingen slingren
- Ingen skade på skruens overfladebehandling
- Kun 5 bitstørrelser til diameter 3,0 til 12,0 mm
Ringgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde "startspåner"
- Lave splittekræfter, især når der skrues tæt på kanter
- Reduktion af indskruningsmoment
- Ringgevindets kørneeffekt forhindrer stort set startspåner
- Ringgevind: 3,0-4,5 mm
- Stansegevind: 5,0-12,0 mm
Materiale:
Korrosionsbestandigt, austenitisk rustfrit stål (1.4301, 1.4567)
Forboring til kernediameteren i massivt hårdt træ
ASSY 3.0 A2 har begrænset modstandsdygtighed over for syre og er uegnede til atmosfærer, der indeholder klorgas
Til fastgørelse af metal på træ skal der maskinbores et præcist hul i metalfligen.
ASSY 3.0-spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Anvendelse i plastdyvler kan medføre en reduktion i bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille, osv.) i plastdyvler, f.eks. Würth ASSY D, præfiksnummer 0151 (undersænket hoved), 0153 (panhoved)
Udvalget af anvendelser for forskellige typer rustfrit stål er detaljeret i følgende tabel offentliggjort af ISER (det tyske informationskontor for rustfrit stål, ikke-rustende stål til forskellige miljøforhold, www.edelstahl-rostfrei.de, oplysningsskema 828). Rustfrit stål (f.eks. materialenr. 1.4016) anbefales kun til atmosfæriske forhold i landlige omgivelser, og her kun med store begrænsninger. Vi anbefaler derfor kun brug af austenitisk rustfrit stål til udendørs brug under hensyntagen til de miljømæssige forhold. Rustfrit stål A4 er især velegnet til brug i industrielle omgivelser og tæt ved havet.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Tømmerdimensioneringssoftware, belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsinstruktioner findes på servicesiden www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Følg ETA-11/0190 specifikationer, når disse skruer anvendes.
ASSY 3.0 A2, der er fremstillet af korrosionsbestandigt, austenitisk rustfrit stål, er designet specielt til anvendelser udendørs, i fugtige rum og i saltholdige atmosfærer
Indskruningsvinkel 0° til 90°. Udfør montering uden en forboring ved nåletræ eller træbaserede materialer, der er fremstillet af blødt træ. Lav et forboret hul i overensstemmelse med kernediameteren for at reducere kantafstandene. Bor i henhold til ETA-11/0190, når der skrues i hårdt træ.
Nominel diameter (d) | 4 mm |
Længde (l) | 20 mm |
Hovedtype | P |
Hoveddiameter (dh) | 7,9 mm |
Hovedhøjde (k) | 2,8 mm |
Indvendig kærv | AW20 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindformat | Enkelt gevind |
Gevindlængde (lgd) | 18 mm |
Kernediameter | 2,5 mm |
Spidsens form | Spids med ringgevind |
Spidsens vinkel | 30 grader |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Ulegeret |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
Produktvægt (pr. vare) | 1,749 g |
Egnet til brug i følgende materialer | Papkrydsfiner |
Anvendelsesområde | Facade |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |