ASSY® 3.0 A2 Spånskrue
ASSY 3.0 rustfrit stål A2, delgevind, UH, AW-kærv
ASSY SPÅNSKRUE A2 AW20 UH 5,0 X 100/52MM




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
A2 rustfrit stål, delgevind, undersænket hoved, AW-kærv
Samler træ i stedet for at splitte det
Asymmetrisk enkeltløbet gevind – større hastighed, større trækkraft
- Lavt indskruningsmoment
- Høj overskruningsmodstand
- Hurtigere skruning end almindelige spånskruer
AW-kærv – mere kraft
- Optimal kraftoverførsel
- Fremragende pasform
- Hurtig placering
- Skruen sættes sikkert
- Næsten ingen udskruning af bit
- Ingen slingren
- Ingen skade på skruens overfladebehandling
- Kun 5 bitstørrelser til diametrene 3,0 til 12,0 mm
Ringgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde "startspåner"
- Lave splittekræfter, især når der skrues tæt på kanter
- Mindsker tilspændingsmomentet ved iskruning
- Ringgevindets kørneeffekt forhindrer stort set startspåner
Materiale:
Korrosionsbestandigt, austenitisk rustfrit stål (1.4301, 1.4567)
Forboring til kernediameteren i massivt hårdt træ
ASSY ® 3.0 A2 har begrænset modstandsdygtighed over for syre og er uegnet til atmosfærer, der indeholder klorgas.
Til fastgørelse af metal på træ skal der bores et præcist hul i metalfligen.
ASSY 3.0-spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Anvendelse i plastdyvler kan medføre en reduktion i bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille, osv.) i plastdyvler, f.eks. ASSY D, præfiksnummer 0151 (undersænket hoved) og præfiks 0153 (panhoved).
Udvalget af anvendelser for forskellige typer rustfrit stål er detaljeret i følgende tabel offentliggjort af ISER (det tyske informationskontor for rustfrit stål, ikke-rustende stål til forskellige miljøforhold, www.edelstahl-rostfrei.de, oplysningsskema 828). Rustfrit stål (f.eks. materialenr. 1.4016) anbefales kun til atmosfæriske forhold i landlige omgivelser, og her kun med store begrænsninger. Vi anbefaler derfor kun brug af austenitisk rustfrit stål til udendørs brug under hensyntagen til de miljømæssige forhold. Rustfrit stål A4 er især velegnet til brug i industrielle omgivelser og tæt ved havet.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Tømmerdimensioneringssoftware, belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsinstruktioner findes på servicesiden www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Følg ETA-11/0190 specifikationer, når disse skruer anvendes.
ASSY 3.0 A2, der er fremstillet af korrosionsbestandigt, austenitisk rustfrit stål, er designet specielt til anvendelser udendørs, i fugtige rum og i saltholdige atmosfærer
For nåletræ eller træbaserede materialer, der er fremstillet af nåletræ, udføres skrueforbindelsen uden forboring. Der kan laves et forboret hul i overensstemmelse med kernediameteren for at reducere kantafstandene. Bor for i henhold til ETA-11/0190, når der skrues i hårdt træ.
![]() | |
Nominel diameter (d) | 5 mm |
Længde (l) | 100 mm |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Hoveddiameter (dh) | 9.6 mm |
Hovedhøjde (k) | 3.2 mm |
Indvendig kærv | AW20 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Gevindform | Enkeltstart-gevind |
Gevindlængde (lgd) | 52 mm |
Kernediameter | 3.2 mm |
Spidsens form | Spids med ringgevind |
Spidsens vinkel | 30 grader |
Materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade | Almindelig |
Min./maks. iskurningsvnkel | 0-90 grader |
Produktvægt (pr. vare) | 8.954 g |
Egnet til brug i følgende materialer | Pladekrydsfiner (BSP), Træ, Afledt træprodukt, Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer, Blødt træ |
Anvendelsesområde | Facade, Terrasse, Hegn, Konstruktionstræværk, Vådområder, Balkon, Gangbro, Legeudstyr, Udendørs område |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
Skrue, der kræver godkendelse | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)