ASSY® 3.0 forzinket blå spånskrue
ASSY 3.0 stål, forz., FT, undersænket hoved, AW
ASSY 3 FZ UH. AW20 4,0X50
ASSY 3.0
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Galvaniseret stål, blå passiveret, fuldgevind, undersænket hoved, AW-kærv
Sammenføjer træ i stedet for at splitte det
Asymmetrisk gevind – højere hastighed
- Lavt indskruningsmoment
- Høj "overskruningsmodstand"
- Hurtigere skruning end almindelige spånskruer
- Dobbelt gevind: 3,0-4,5 mm
AW-kærv – mere kraft
- Optimal kraftoverførsel
- Fremragende pasform
- Hurtig placering
- Skruen sættes sikkert
- Næsten ingen udskruning af bit
- Ingen slingren
- Ingen skade på skruens overfladebehandling
- Kun 5 bitstørrelser til diameter 3,0 til 12,0 mm
Ringgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde "startspåner"
- Lave splittekræfter, især når der skrues tæt på kanter
- Reduktion af indskruningens tilspændingsmoment
- Ringgevindets kørneeffekt forhindrer stort set startspåner
Brug Würth-tømmerkonstruktionssoftware til at måle ASSY-skruer med en diameter på over 5 mm.
Skruerne er ikke egnede til udendørs brug og til rum med kortvarige eller konstant høje fugtighedsniveauer! Brug ASSY® 3.0 A2-skruer af rustfrit stål i disse tilfælde.
For at fastgøre metal på træ, forstik en præcis udskæring i metalfligen.
ASSY 3.0 spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Ved anvendelse i plastdyvler kan der forekomme en reduktion af bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille, osv.) i plastdyvler, f.eks. Würth ASSY D, præfiks 0151 (undersænket hoved) og præfiks 0153 (panhoved).
ETA-11/0190
Følg ETA-11/0190 specifikationer, når disse skruer anvendes.Bor i henhold til ETA-11/0190, når der skrues i hårdt træ.
Nominel diameter (d) | 4 mm |
Længde (l) | 50 mm |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Hoveddiameter (dh) | 7,9 mm |
Hovedhøjde (k) | 2,7 mm |
Indvendig kærv | AW20 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindformat | Enkelt gevind |
Gevindlængde (lgd) | 44 mm |
Kernediameter | 2,5 mm |
Spidsens form | Spids med ringgevind |
Spidsens vinkel | 34 grader |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Galvaniseret |
Farve | Sølv |
Min./maks. iskurningsvnkel | 0-90 grader |
Produktvægt (pr. vare) | 2,794 g |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ |
Anvendelsesområde | Universal |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
Skrue, der kræver godkendelse | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |