ASSY® 3.0 forzinket blå spånskrue
ASSY 3.0 stål, forz., FT, undersænket hoved, AW
ASSY 3 FZ UH. M.RIB AW30 6,0X60/50
ASSY 3.0
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forzinket stål, blåpassiveret, fuldgevind, undersænket hoved, AW-kærv
Samler træet i stedet for at splitte det
Underlag:
Massivt træ (nåletræ, ask, bøg, eg), laminerede bjælker, krydslamineret træ (CLT), træfinér (nåletræ eller BauBuche), OSB og gipsplader.
Fræselommer – undersænk hvor som helst!
- Velegnet til træ og fittings
- Minimal skade på belagte træmaterialer
- Færre spåner på overfladen
Asymmetrisk gevind – hurtigere hastighed
- Lavt indskruningsmoment
- Høj overskruningsmodstand
- Hurtigere indskruning end almindelige spånskruer
- Grovgevind: 5,0-12,0 mm
AW-kærv – mere kraft
- Optimal kraftoverførsel
- Meget god pasform
- Hurtig placering
- Skruen placeres sikkert
- Næsten ingen udskruning af bitten
- Ingen slingren
- Ingen skade på skruens overfladebehandling
- Kun 5 bitstørrelser til diametrene 3,0 til 12,0 mm
Modgevind – mindre tendens til, at træet splitter, minimal mængde spåner
- Minimale splittekræfter, især ved iskruning ved kanter
- Mindsker tilspændingsmoment ved iskruning
- Spåner undgås i stor udstrækning takket være ringgevindets stanseeffekt
- Stansegevind: 5,0-12,0 mm
Skruerne er ikke egnede til udendørs brug eller til rum, som kortvarigt eller konstant er udsat for høj luftfugtighed! Brug ASSY® 3.0 A2-skruer af rustfrit stål i disse tilfælde.
ASSY 3.0 spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Ved anvendelse i plastdyvler kan der forekomme en reduktion af bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille, osv.) i plastdyvler, f.eks. Würth ASSY D, præfiks 0151 (undersænket hoved) og præfiks 0153 (panhoved).
ETA-11/0190
Til samlelinger af træ samt af stål og træ, til møbelkonstruktion, butiksindretning, indvendig montering og indvendig konstruktion.
Iskruningsvinkel 0° til 90°. Skrueforbindelsen skabes uden forboring i nåletræ eller træbaserede materialer, der er fremstillet af blødt træ. Der kan laves et forboret hul i overensstemmelse med kernediameteren for at reducere kantafstandene. Der skal forbores iht. ETA-11/0190, når der skrues i hårdt træ.
Nominel diameter (d) | 6 mm |
Længde (l) | 60 mm |
Gevindlængde (lgd) | 50 mm |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Hoveddetaljer | Fræselommer |
Hoveddiameter (dh) | 12 mm |
Hovedhøjde (k) | 4,4 mm |
Indvendig kærv | AW30 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindformat | Groft gevind |
Kernediameter | 3,9 mm |
Spidsens form | Spids med modgevind |
Spidsens vinkel | 34 grader |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Galvaniseret |
Farve | Sølv |
Min./maks. iskurningsvnkel | 0-90 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Papkrydsfiner |
Anvendelsesområde | Tag |
Ekstra tilbehør | Stødforbinder, art.nr. 0967 300 . . . |
Skrue, der kræver godkendelse | Ja |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |