ASSY® 3.0 zink-nikkel-belagt træskrue
ASSY 3.0 forniklet stål, PT, UH, AW
SHR-SEKPF-FRT-HO-AW30-(P2E)-6X60/37
ASSY 3.0
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Korrosionsbestandighed er fem gange større end en gul forzinket overflade (500 timer i salttågetest i henhold til DIN-EN ISO 9227)
- Belægningen giver ASSY-skruen et udseende af rustfrit stål af høj kvalitet
- Krom VI-fri
Asymmetrisk gevind
Forhindrer overspænding og gør iskruning let
AW-kærv
Til perfekt fastklemning af bit
Fræselommer
Til ren forsænkning – også i fittings
Endefræser
For mindre friktion på akslen (med en diameter på 5 mm eller mere og en længde på 70 mm eller mere)
Ring- eller stansegevind
Ved spidsen, der gør det muligt at skrue tæt på kanten
Skruerne må ikke anvendes til
- Træ, der indeholder store mængder garvesyre
- Kedeltrykimprægneret træ
- Direkte vejrpåvirkninger (anvendelsesklasse 3)
ASSY 3.0-spånskruer er optimeret til brug i træmaterialer. Anvendelse i plastdyvler kan medføre en reduktion i bæreevnen. Vi anbefaler derfor kun at bruge skruer uden optimerede gevindspidser (borespids, stansegevind, ringgevind, fortandet kant, selvrensende rille osv.) i plastdyvler, f.eks. ASSY D, DIN 571 sekskantede spånskruer eller Wüpofast skruer.
Til fastgørelse af metal på træ skal der maskinbores et præcist hul i metalfligen.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Tømmerdimensioneringssoftware, belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsinstruktioner findes på servicesiden www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Når du bruger disse skruer skal ETA-11/0190-specifikationerne overholdes.
Velegnet til udendørs brug i overensstemmelse med anvendelsesklasse 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (tildækkede, åbne strukturer)
Iskruningsvinkel 0° til 90°. For nåletræ eller træbaserede materialer, der er fremstillet af blødt træ, udføres skrueforbindelsen uden forboring. Der kan laves et forboret hul i overensstemmelse med kernediameteren for at reducere kantafstandene. Bor for i henhold til ETA-11/0190, når der skrues i hårdt træ.
Nominel diameter (d) | 6 mm |
Længde (l) | 60 mm |
Gevindlængde (lgd) | 37 mm |
Hovedtype | CSK |
Hoveddetaljer | Fræselommer |
Hoveddiameter (dh) | 12 mm |
Hovedhøjde (k) | 4,2 mm |
Indvendig kærv | AW30 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Gevindformat | Groft gevind |
Kernediameter | 3,9 mm |
Spidsens form | Spids med modgevind |
Spidsens vinkel | 34 grader |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zink-nikkel |
Farve | Sølv |
Min./maks. iskurningsvnkel | 0-90 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Papkrydsfiner |
Anvendelsesområde | Isolering på tagspær |
Ekstra tilbehør | Stødforbinder, art.nr. 0967 300 . . . |
Skrue, der kræver godkendelse | Ja |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |