Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ASSY® 4 A4 PH skrue til fittings A4 rustfrit stål ulegeret fuldgevind panhoved

ASSY 4 PH A4 RW30 6X80/70

Varenr. 0187216080

EAN 4062856849895

Prisvisning for kunder efter login
ASSY® 4 A4 PH skrue til fittings A4 rustfrit stål ulegeret fuldgevind panhoved

Varenr. 0187216080

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Skrue med fuldgevind fremstillet af austenitisk A4 rustfrit stål af høj kvalitet med visuelt flot panhoved til fastgørelse af tynde metalplader eller metalprofiler i træ i udendørs områder, der er udsat for vind og vejr

Ideel kraftoverførsel takket være RW-fordybning


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, 1 enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Flad fastgørelse af metalplade på underlag til sekundære formål


  • Fladt, cylindrisk panhoved

  • Stort kontaktområde på overfladen


Højere brudmoment


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på det enkeltløbede gevind

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Reduceret splitningseffekt takket være fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Gevindrotation med reduceret friktion gør det muligt at reducere den anvendte skruekraft


Rustfri montering til tilgængelige træforbindelser i udendørs områder, der udsættes for vejrpåvirkninger


  • Fremstillet af austenitisk, ikke-magnetisk A4 rustfrit stål

  • Kan anvendes i land- eller bymiljøer eller i industriområder uden betydelig udsættelse for klorider eller SO2

  • Med friktionsreducerende glidebelægning til nem skruning
Bemærk
  • Austenitisk rustfrit stål er kendetegnet ved en høj grad af korrosionsbestandighed over for aggressiv industriel luft, havluft, postevand og flodvand, minevand og saltvand samt træ, der indeholder garvesyre. Det er bestandigt over for syre i en vis udstrækning og er ikke egnet til atmosfærer med klorgas

  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FT spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og konstruktionstræ. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske vurdering (ETA) skal overholdes.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til stål-træforbindelser konstrueret til trækstyrke


Fuldgevindet, der starter lige under hovedet, muliggør f.eks. en fitting med stort belastningsleje/træ eller plademateriale/træforbindelse, der er designet til trækbelastninger. Større skrueudtrækningskraft opnås med den maksimale gevindlængde.



Kan anvendes til udendørs brug og anvendelsesklasse 3

Instruktioner
  • ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger

  • For at opnå optimal brug af skruen skal der anvendes en RW-bit, der passer nøjagtigt.

  • Skruer med fuldgevind er velegnede til sikker fastgørelse af metalfittings eller tynde materialer. Vælg en skruelængde, der er mindre end pladetykkelsen på skruens overflade

  • Ved en belastningsbærende forbindelse af træ og metal skal ASSY-skruerne spændes til en tilspændingsmomentværdi. Tilspændingsmoment = påkrævet standard tilspændingsmoment x 1,2 < 90 % af brudmomentet

Nominel diameter (d)

6 mm

Længde (l)

80 mm

Hovedtype

Panhoved

Hoveddiameter (dh)

12 mm

Hovedhøjde (k)

4 mm

Indvendig kærv

RW30

Gevindtype

Trægevind

Gevinddesign

Fuldt gevind

Gevindform

Enkeltstart-gevind

Gevindlængde (lgd)

70 mm

Kernediameter

4,4 mm

Spidsens form

Spids med fræseben

Spidsens vinkel

34 grader

Materiale

Rustfrit stål A4

Overflade

Almindelig

Maks. iskruningsvinkel

90 grader

Min. iskruningsvinkel

0 grader

Produktvægt (pr. vare)

11,840 g

Egnet til brug i følgende materialer

Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer

Anvendelsesområde

Facade, Terrasse, Hegn, Konstruktionstræværk, Vådområder, Balkon, Gangbro, Legeudstyr, Metalplade, træ, Udendørs område

Godkendelse

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger