ASSY® 4 COMBI-træskrue Forzinket stål, delgevind, sekskantet hoved
ASSY 4 COMBI stål forzinket DG kombihoved RW
ASSY 4 COMBI RW40 NV12 FZB 8X220/100
ASSY 4 COMBI









Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Præcis pasform i metal og transmission med meget høj kraft kombineret med to drevtyper
- Skaftforstærkning integreret på undersiden
- Kombination af sekskant- og RW-drev
Betydelig reduktion af den nødvendige kraft, når skruen fastgøres
- Mindre spaltning, når skaftet sænkes ned, pga. fræseskaftets fortrængningseffekt
- Minimeret risiko for beskadigelse af skruer pga. højt brudmoment
- Reduceret risiko for personskade pga. fremspringende metalspåner pga. integrationen af fræseskaftet i gevindet
- Høj beskyttelse af påføringsværktøjerne
Ingen overtilspænding eller afisolering og høj tilspændingsevne
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Reduceret splitningseffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen
- Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Stor trækstyrke og smidighed
- Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2 combi-skruer i rustfrit stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
Til træforbindelser, der er designet til at trække sammen
Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træforbindelser, der er designet til at trække sammen. Skruegevindet placeres helt inde i den nederste komponent, når det skrues i.
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og anvendelsesklasse 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overfladebeskyttelse af høj kvalitet, zink, elforzinket krom (VI)-fri 8 µm lagtykkelse
- Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra ∅ > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kravene til klassificering T2/C2 er opfyldt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes
- Til cylindriske 90° huller i metalfligen, der skal fastgøres, anbefales det at bruge ASSY-skruer med skaftforstærkning (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi, ASSY 4 JH-hjørnebeslagskrue). Mellemrummet mellem hullet og skruens skaft må ikke overstige 1 mm i henhold til DIN EN 1993-1-8
- Ved en belastningsbærende forbindelse af træ og metal skal ASSY-skruerne spændes til et bestemt tilspændingsmoment. Tilspændingsmoment = påkrævet standard tilspændingsmoment x 1,2 < 90 % af brudmomentet
- For at øge sammenføjningseffekten eller hovedets gennemtrækningsmodstand anbefales det at kombinere skruen med perfekt tilpassede skiver til ASSY 4
- Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde trækomponenter. For at opnå optimal samling af komponenterne må de komponenter, der skal fastgøres, ikke være tykkere end skaftets længde
![]() | |
Nominel diameter (d) | 8 mm |
Længde (l) | 220 mm |
Hovedtype | Sekskantet hoved |
Hovedhøjde (k) | 4.5 mm |
Nøglevidde | WS12 |
Indvendig kærv | RW40 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Design | Med skaft |
Gevindform | Groft gevind |
Gevindlængde (lgd) | 100 mm |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer |
Anvendelsesområde | Elementkonstruktion, Træpanelkonstruktion, Konstruktionstræværk, Metal-træ forbindelser |
Kernediameter | 5.3 mm |
Spidsens form | Spids med fræseben |
Spidsens vinkel | 34 grader |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
RoHS-kompatibel | Ja |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!