ASSY® 4 COMBI-spånskrue Zinkflageoverflade, delgevind, sekskantet hoved
ASSY 4 COMBI FLZN stål zinkflage FG kombi-hoved RW
ASSY 4 COMBI NORDIC RW40 NV12 8X120/80
Varenr. 0158880120
EAN 4062856664214
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverførelsel takket være RW-kærv
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, 1 enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-kærv
Præcis pasform i metal og kraftoverførelse med meget høj kraft kombineret med variabelt valgbare drevtyper
- Skaftforstærkning integreret på undersiden
- Kombination af sekskant- og RW-drev
Betydelig reduktion af den nødvendige kraft, når skruen drejes
- Mindre spaltning, når skaftet undersænkes, på grund af fræseskaftets fortrængningseffekt
- Minimeret risiko for beskadigelse af skruer pga. højt brudmoment
- Reduceret risiko for personskade pga. fremspringende metalspåner pga. integrationen af fræseskaftet i gevindet
- Høj beskyttelse af påføringsværktøjerne
Ingen overtilspænding eller afisolering og høj fremføring
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Lav huleffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen
- Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Stor trækstyrke og smidighed
- Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
ETA-11/0190
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
Kan bruges til montage af beslag og andre bærende elementer.
Skruen erstatter en klassisk fransk skrue, hvor man sparer forboringen.
Anvendelsesområde:
- Elementkonstruktion
- Træpanelkonstruktion
- Konstruktionstræværk
- Metal-træ forbindelser
Til træforbindelser, der er designet til at trække sammen
Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træforbindelser, der er designet til at trække sammen. Skruegevindet placeres helt inde i den nederste komponent, når det skrues i.
Til udendørs brug og anvendelsesklasse 3 i henhold til EN 1995-1-1
- Fem gange bedre korrosionsbeskyttelse af zinkflageoverfladen, krom(VI)-fri, 20 µm lagtykkelse, 1000 timer i saltsprøjtetest i henhold til DIN EN ISO 9227
- Anvendelsesklasse C4 i henhold til EN ISO 12944-2
- ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger
- For at opnå optimal brug af skruen skal der anvendes en RW-bit, der passer nøjagtigt.
- Til cylindriske 90° huller i metalfligen, der skal fastgøres, anbefaler vi ASSY-skruer med skaftforstærkning (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi, ASSY 4 JH-bjælkeskoskrue). Mellemrummet mellem hullet og skruens skaft må ikke overstige 1 mm i henhold til DIN EN 1993-1-8
- Ved en belastningsbærende træ/metal-forbindelse skal ASSY-skruerne spændes med et bestemt tilspændingsmoment. Tilspændingsmoment = påkrævet standard tilspændingsmoment x 1,2 < 90 % af brudmomentet
- For at øge sammentrækningseffekten eller hovedets gennemtrængningsmodstand anbefaler vi at kombinere de præcist tilpassede spændeskiver til ASSY 4
- Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde træ/træ-konstruktioner. For at opnå den bedst mulige komponentsamling må tykkelsen af den komponent, der skal monteres, ikke være større end længden af skaftet
![]() | |
Nominel diameter (d) | 8 mm |
Længde (l) | 120 mm |
Hovedtype | Sekskantet hoved |
Hovedhøjde (k) | 4,5 mm |
Nøglevidde | WS12 |
Indvendig kærv | RW40 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Design | Med skaft |
Gevindform | Groft gevind |
Gevindlængde (lgd) | 80 mm |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zink-flage |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer |
Anvendelsesområde | Elementkonstruktion, Trækonstruktion, Konstruktionstræværk, Metal-træ forbindelser |
Kernediameter | 5,3 mm |
Spidsens form | Spids med fræseben |
Spidsens vinkel | 34 grader |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
RoHS-kompatibel | Ja |
Godkendelse | ETA-11/0190 |