ASSY® 4 COMBI-spånskrue Zinkflageoverflade, fuldgevind, sekskantet hoved
ASSY 4 COMBI NORDIC RW40 NV15 10X40/32
Varenr. 0158831040
EAN 4062856666393
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverførelsel takket være RW-kærv
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, 1 enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-kærv
Præcis pasform i metal og kraftoverførelse med meget høj kraft kombineret med variabelt valgbare drevtyper
- Skaftforstærkning integreret på undersiden
- Kombination af sekskant- og RW-drev
Betydelig reduktion af den nødvendige kraft, når skruen drejes
- Mindre spaltning, når skaftet undersænkes, på grund af fræseskaftets fortrængningseffekt
- Minimeret risiko for beskadigelse af skruer pga. højt brudmoment
- Reduceret risiko for personskade pga. fremspringende metalspåner pga. integrationen af fræseskaftet i gevindet
- Høj beskyttelse af påføringsværktøjerne
Ingen overtilspænding eller afisolering og høj fremføring
- Højere kraftoverførelsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Lav huleffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen
- Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Stor trækstyrke og smidighed
- Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
ETA-11/0190
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
Til træforbindelser, der er designet til at trække sammen
Fuldgevindet, der starter umiddelbart under hovedet, giver mulighed for træ/træ- eller stål/træ-forbindelser, der er designet til at trække sammen.
Til udendørs brug og anvendelsesklasse 3 i henhold til EN 1995-1-1
- Fem gange bedre korrosionsbeskyttelse af zinkflageoverfladen, krom(VI)-fri, 20 µm lagtykkelse, 1000 timer i saltsprøjtetest i henhold til DIN EN ISO 9227
- Anvendelsesklasse C4 i henhold til EN ISO 12944-2
- ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger
- For at opnå optimal brug af skruen skal der anvendes en RW-bit, der passer nøjagtigt.
- Til cylindriske 90° huller i metalfligen, der skal fastgøres, anbefaler vi ASSY-skruer med skaftforstærkning (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi, ASSY 4 JH-bjælkeskoskrue). Mellemrummet mellem hullet og skruens skaft må ikke overstige 1 mm i henhold til DIN EN 1993-1-8
- Ved en belastningsbærende træ/metal-forbindelse skal ASSY-skruerne spændes med et bestemt tilspændingsmoment. Tilspændingsmoment = påkrævet standard tilspændingsmoment x 1,2 < 90 % af brudmomentet
- For at øge sammentrækningseffekten eller hovedets gennemtrængningsmodstand anbefaler vi at kombinere de præcist tilpassede spændeskiver til ASSY 4
- Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde træ/træ-konstruktioner. For at opnå den bedst mulige komponentsamling må tykkelsen af den komponent, der skal monteres, ikke være større end længden af skaftet
![]() | |
Nominel diameter (d) | 10 mm |
Længde (l) | 40 mm |
Hovedtype | Sekskantet hoved |
Hovedhøjde (k) | 5 mm |
Nøglevidde | WS15 |
Indvendig kærv | RW40 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindform | Groft gevind |
Gevindlængde (lgd) | 32 mm |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zink-flage |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer |
Anvendelsesområde | Elementkonstruktion, Træpanelkonstruktion, Konstruktionstræværk, Metal-træ forbindelser |
Kernediameter | 6,5 mm |
Spidsens form | Spids med fræseben |
Spidsens vinkel | 34 grader |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
RoHS-kompatibel | Ja |
