ASSY® 4 CS hængselskrue Stål fuldgevind, Nordic undersænket hoved
ASSY 4 UH FLZN zinkflagestål FG undersænket hoved RW
ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 3,5X20/16
Varenr. 0190713520
EAN 4099618309229
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverførsel takket være RW-fordybning
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, 1 enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Positiv forbindelse til metalfittings eller i træprodukter med høj vægtfylde
- Til montering af forbindelse med stålskruer med fuldgevind
- Perfekt pasform af 90° hoved i fittings med metalforsænkere
- Tæt samling uden hovedfræsning, da der ikke er nogen fræserelementer under hovedet
- Hovedet indsættes ved at trykke på det
Maksimal sikkerhed ved overstramning med høj tilspændingsevne
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Reduceret splitningseffekt takket være fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen
- Gevindrotation med reduceret friktion gør det muligt at reducere den anvendte skruekraft
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en diameter på 5 mm
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 VG spånskruer er optimeret til brug i træ og konstruktionstræ. Til anvendelser i plastdyvler, hvor den tilladte belastning også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
Til stål-til-træforbindelser konstrueret til at modstå store udtrækskræfter
Fuldgevindet starter umiddelbart under hovedet, og muliggør en forbindelse, der kan tage en høj belastning, der er konstrueret til at modstå store udtrækskræfter, f.eks. metaller-til-træ eller krydsfiner-til-træ-forbindelse. Den maksimerede gevindlængde øger den kraft, der kræves for at trække skruen ud.
Til udendørs brug og anvendelsesklasse 3 i henhold til EN 1995-1-1
- Fem gange bedre korrosionsbeskyttelse af zinkflageoverfladen, krom(VI)-fri, 20 µm lagtykkelse, 1000 timer i salttågetest i henhold til DIN EN ISO 9227
- Anvendelsesklasse C4 i henhold til EN ISO 12944-2
- ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger
- For at opnå optimal brug af skruen skal der anvendes en RW-bit, der passer nøjagtigt
- Skruer med fuldgevind er velegnede til sikker fastgørelse af metalfittings eller tynde materialer. Vælg en skruelængde, der er mindre end pladetykkelsen på skruens overflade
![]() | |
Nominel diameter (d) | 3,5 mm |
Længde (l) | 20 mm |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Hoveddiameter (dh) | 7 mm |
Hovedhøjde (k) | 2,3 mm |
Indvendig kærv | RW20 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindform | Groft gevind |
Gevindlængde (lgd) | 16 mm |
Kernediameter | 2,1 mm |
Spidsens form | Spids med fræseben |
Spidsens vinkel | 34 grader |
Materiale | Stål |
Overflade | Zink-flage |
Min./maks. iskurningsvnkel | 0-90 grader |
Produktvægt (pr. vare) | 0,890 g |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer |
Anvendelsesområde | Universal, Møbler, Element, Fitting |
Egnede maskiner | Würth BS 12-A Power |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
Skrue, der kræver godkendelse | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |
