Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ASSY® 4 CS hængselskrue Stål fuldgevind, Nordic undersænket hoved

ASSY 4 UH FLZN zinkflagestål FG undersænket hoved RW
ASSY 4 NORDIC C4 UH RW20 4X45/39

Varenr. 0190714045

EAN 4099618309144

Prisvisning for kunder efter login
ASSY® 4 CS hængselskrue Stål fuldgevind, Nordic undersænket hoved

Varenr. 0190714045

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Fuldgevindskrue med forsænket hoved til fastgørelse af fittings eller kabinetforbindelser på træ eller forarbejdede træpaneler i C4-atmosfærer udendørs

Ideel kraftoverførsel takket være RW-fordybning


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, 1 enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Positiv forbindelse til metalfittings eller i træprodukter med høj vægtfylde


  • Til montering af forbindelse med stålskruer med fuldgevind

  • Perfekt pasform af 90° hoved i fittings med metalforsænkere

  • Tæt samling uden hovedfræsning, da der ikke er nogen fræserelementer under hovedet

  • Hovedet indsættes ved at trykke på det


Maksimal sikkerhed ved overstramning med høj tilspændingsevne


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Reduceret splitningseffekt takket være fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Gevindrotation med reduceret friktion gør det muligt at reducere den anvendte skruekraft
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en diameter på 5 mm

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 VG spånskruer er optimeret til brug i træ og konstruktionstræ. Til anvendelser i plastdyvler, hvor den tilladte belastning også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til stål-til-træforbindelser konstrueret til at modstå store udtrækskræfter


Fuldgevindet starter umiddelbart under hovedet, og muliggør en forbindelse, der kan tage en høj belastning, der er konstrueret til at modstå store udtrækskræfter, f.eks. metaller-til-træ eller krydsfiner-til-træ-forbindelse. Den maksimerede gevindlængde øger den kraft, der kræves for at trække skruen ud.



Til udendørs brug og anvendelsesklasse 3 i henhold til EN 1995-1-1


  • Fem gange bedre korrosionsbeskyttelse af zinkflageoverfladen, krom(VI)-fri, 20 µm lagtykkelse, 1000 timer i salttågetest i henhold til DIN EN ISO 9227

  • Anvendelsesklasse C4 i henhold til EN ISO 12944-2

Instruktioner
  • ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger

  • For at opnå optimal brug af skruen skal der anvendes en RW-bit, der passer nøjagtigt

  • Skruer med fuldgevind er velegnede til sikker fastgørelse af metalfittings eller tynde materialer. Vælg en skruelængde, der er mindre end pladetykkelsen på skruens overflade

Nominel diameter (d)

4 mm

Længde (l)

45 mm

Hovedtype

Undersænket hoved

Hoveddiameter (dh)

7,9 mm

Hovedhøjde (k)

2,5 mm

Indvendig kærv

RW20

Gevindtype

Trægevind

Gevinddesign

Fuldt gevind

Gevindform

Groft gevind

Gevindlængde (lgd)

39 mm

Kernediameter

2,5 mm

Spidsens form

Spids med fræseben

Spidsens vinkel

28 grader

Materiale

Stål

Overflade

Zink-flage

Min./maks. iskurningsvnkel

0-90 grader

Produktvægt (pr. vare)

2,450 g

Egnet til brug i følgende materialer

Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer

Anvendelsesområde

Universal, Møbler, Element, Fitting

Egnede maskiner

Würth BS 12-A Power

Godkendelse

ETA-11/0190

Skrue, der kræver godkendelse

Ja

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger