ASSY® 4 CS skrue til fittings Forzinket stål, fuldgevind, undersænket hoved
ASSY 4 UH RW, FZB, FG
ASSY 4 UH RW10 FZB 3X20/17
ASSY 4 CS









Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverførsel takket være RW-fordybning
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Positiv forbindelse til metalfittings eller i træprodukter med høj vægtfylde
- Til montering af forbindelse med stålskruer med fuldgevind
- Perfekt pasform af 90° hoved i fittings med metalforsænkere
- Tæt samling uden hovedfræsning, da der ikke er nogen fræserelementer under hovedet
- Hovedet undersænkes ved at trykke på det
Maksimal sikkerhed ved overstramning med høj tilspændingsevne
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Reduceret splitningseffekt takket være fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen
- Gevindrotation med reduceret friktion gør det muligt at reducere den anvendte skruekraft
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder
Til stål-træforbindelser konstrueret til trækstyrke
Fuldgevindet starter umiddelbart under hovedet, hvilket f.eks. muliggør forbindelser mellem fitting-træ eller plademateriale-træ, der er konstrueret til trækstyrke med høj bæreevne. Større skrueudtrækningskraft opnås med den maksimale gevindlængde.
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og anvendelsesklasse 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overfladebeskyttelse af høj kvalitet, zink, elforzinket krom (VI)-fri 5 µm lagtykkelse
- Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra ∅ > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes
- Skruer med fuldgevind er velegnede til sikker fastgørelse af fittings eller tynde materialer. Den skruelængde, der skal vælges, skal være mindre end pladetykkelsen på det substrat, som skruen skal drives ind i
![]() | |
Nominel diameter (d) | 3 mm |
Længde (l) | 20 mm |
Hovedtype | Undersænket hoved |
Hoveddiameter (dh) | 5.9 mm |
Hovedhøjde (k) | 1.9 mm |
Indvendig kærv | RW10 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindform | Groft gevind |
Gevindlængde (lgd) | 17 mm |
Kernediameter | 2 mm |
Spidsens form | Spids med fræseben |
Spidsens vinkel | 28 grader |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Farve | Sølv |
Min./maks. iskurningsvnkel | 0-90 grader |
Produktvægt (pr. vare) | 0.720 g |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer |
Anvendelsesområde | Universal, Møbler, Element, Fitting |
Egnede maskiner | Würth BS 12-A Power |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
Skrue, der kræver godkendelse | Ja |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!