ASSY® 4 CSMP universalskrue Delgevind, forzinket stål, undersænket hoved med fræselommer
ASSY 4, CSMP, stål, forzinket PG undersænket fræselomme RW
ASSY 4 UH FRL RW40 FZB 6X50/32
ASSY 4 CSMP









Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverførsel takket være RW-fordybning
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, 1 enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Betydelig reduktion af den nødvendige kraft, når skruen skrues i
- Lav huleffekt, når skaftet sænkes ned, pga. fræseskaftets fortrængningseffekt
- Minimeret risiko for beskadigelse af skruer pga. højt brudmoment
- Reduceret risiko for personskade pga. fremspringende metalspåner pga. integrationen af fræseskaftet i gevindet
- Høj beskyttelse af påføringsværktøjerne
Ingen overtilspænding eller afisolering og høj tilspændingsevne
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Lav huleffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen
- Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Stor trækstyrke og smidighed
- Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
ETA-11/0190-godkendt
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder
Parallel drevstørrelse RW30 fås til vinduesanvendelser med en diameter på 6 mm. Det gør det nemmere at kombinere med AMO-skruer udstyret med RW30.
Til træ til træ-forbindelser, der er designet til sammentrækning
Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træ til træ-forbindelser, der er designet til sammentrækning. I dette tilfælde er gevindet placeret helt i den nederste anden komponent.
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og 2 (fra diam. > 4 mm)
- Overfladebeskyttelse med zink af høj kvalitet, elforzinket, krom (vi)-fri, op til diam. 4 mm FZB 5 µm, fra diam. 4,5 mm FZB 8 µm lagtykkelse
- Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørsområder) og fra diam. > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (vådområder eller overdækkede udendørsområder) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Til skruer fra diam. 4,5 mm med zinklagstykkelse på 8 µm med CR(III)-passivering er kravet til klassificering T2/C2 opfyldt i henhold til prEN 14592:2017(D)
- For at øge sammenføjningseffekten eller hovedets gennemtrækningsmodstand anbefales det at kombinere skruen med perfekt tilpassede skiver til ASSY 4
- ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal den rette RW-bitstørrelse anvendes
- Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde trækomponenter. For at opnå optimal samling af komponenterne må de komponenter, der skal fastgøres, ikke være tykkere end skaftets længde
![]() | |
Nominel diameter (d) | 6 mm |
Længde (l) | 50 mm |
Gevindlængde (lgd) | 32 mm |
Hovedtype | Undersænket hoved med fræselomme |
Hoveddetaljer | Fræselommer |
Hoveddiameter (dh) | 12 mm |
Hovedhøjde (k) | 4.4 mm |
Indvendig kærv | RW40 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Gevindform | Groft gevind |
Kernediameter | 3.9 mm |
Spidsens form | Spids med fræseben |
Spidsens vinkel | 34 grader |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Farve | Sølv |
Min./maks. iskurningsvnkel | 0-90 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer |
Anvendelsesområde | Universal, Trækonstruktion, Elementkonstruktion, Træpanelkonstruktion, Konstruktionstræværk, Indvendig fitting, Isolering på tagspær, Tag |
Egnede maskiner | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi |
Skrue, der kræver godkendelse | Ja |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Beslag mellem belastning og kerneretning α = 0° | Beslag mellem belastning og kerneretning α = 90° |
Beslag mellem belastning og kerneretning α = 0° | Beslag mellem belastning og kerneretning α = 90° |
Bemærkninger |
Beslag mellem belastning og kerneretning α = 0° | Beslag mellem belastning og kerneretning α = 90° |
Minimumsafstand i mm for skruer i trækomponenter |
Belastningstabeller | |||
Kombineret belastning |
Bemærkninger |
Forboret diameter i henhold til ETA-11/0190 i mm |
Beslag mellem belastning og kerneretning α = 0° | Beslag mellem belastning og kerneretning α = 90° |
t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 |
Sideoverflader | Forreste overflader |
t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 |
Kantafstande i tværlamineret træ under skærebelastning |
Bemærkninger |
Kantafstande i træ med en aksial belastning |
Datablad (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!