ASSY® 4 WH skrue med flangehoved Forzinket stål, delgevind, flangehoved
ASSY 4 SK RW, FZB, DG
ASSY 4 SK RW40 FZB 8X380/100
Varenr. 0177380380
EAN 4061975617590
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Visuelt tiltalende skrueforbindelse på træoverflade
- Meget høje aftræksværdier for hovedet og kraftig tilspændingseffekt takket være en stor hoveddiameter
Betydelig reduktion af den nødvendige kraft, når skruen fastgøres
- Mindre spaltning, når skaftet sænkes ned, pga. fræseskaftets fortrængningseffekt
- Minimeret risiko for beskadigelse af skruer pga. højt brudmoment
- Reduceret risiko for personskade pga. fremspringende metalspåner pga. integrationen af fræseskaftet i gevindet
- Høj beskyttelse af påføringsværktøjerne
Ingen overtilspænding eller afisolering
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Reduceret splitningseffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen
- Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
Stor trækstyrke og smidighed
- Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis de bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2 WH- eller ASSY 4 A2 BP-skruer i rustfrit stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder
Til træforbindelser, der er designet til at trække sammen
Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træforbindelser, der er designet til at trække sammen. Skruegevindet placeres helt inde i den nederste komponent, når det skrues i.
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og anvendelsesklasse 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overfladebeskyttelse af høj kvalitet, zink, elforzinket krom (VI)-fri 8 µm lagtykkelse
- Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra ∅ > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (vådt område eller overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kravene til klassificering T2/C2 er opfyldt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger
- Optimal brug af skruen kræver anvendelse af den rette RW-bitstørrelse
- Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde trækomponenter. For at opnå optimal samling af komponenterne må de komponenter, der skal fastgøres, ikke være tykkere end skaftets længde
- Til lange skruer, der er anbragt i et kryds eller i en skrueblok med smalle kantafstande, anbefales det at bore forboringshuller eller anvende en skruehjælp for at undgå, at skruerne rammer hinanden
![]() | |
Nominel diameter (d) | 8 mm |
Længde (l) | 380 mm |
Gevindlængde (lgd) | 100 mm |
Hovedtype | Rundt flangehoved |
Hoveddiameter (dh) | 22,1 mm |
Hovedhøjde (k) | 3,8 mm |
Indvendig kærv | RW40 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Endefræser | Ja |
Gevindform | Groft gevind |
Kernediameter | 5,3 mm |
Spidsens form | Spids med fræseben |
Spidsens vinkel | 34 grader |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Farve | Sølv |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer |
Anvendelsesområde | Konstruktionstræværk, Elementkonstruktion, Trækonstruktion, Træpanelkonstruktion, Tagåsanker |
Ekstra tilbehør | Stødforbinder, art.nr. 0967 300 . . . |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!