Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ASSY® 4 WH skrue med flangehoved Forzinket stål, delgevind, flangehoved

ASSY 4 SK RW, FZB, DG
ASSY 4 SK RW40 FZB 8X480/100

Varenr. 0177380480

EAN 4061975617651

Prisvisning for kunder efter login
ASSY® 4 WH skrue med flangehoved Forzinket stål, delgevind, flangehoved

Varenr. 0177380480

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Skrue med delgevind med stort flangehoved til fastgørelse af træforbindelser i en trækonstruktion, der skal trækkes sammen i tørre eller beskyttede områder indendørs

Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Visuelt tiltalende skrueforbindelse på træoverflade


  • Meget høje aftræksværdier for hovedet og kraftig tilspændingseffekt takket være en stor hoveddiameter


Betydelig reduktion af den nødvendige kraft, når skruen fastgøres


  • Mindre spaltning, når skaftet sænkes ned, pga. fræseskaftets fortrængningseffekt

  • Minimeret risiko for beskadigelse af skruer pga. højt brudmoment

  • Reduceret risiko for personskade pga. fremspringende metalspåner pga. integrationen af fræseskaftet i gevindet

  • Høj beskyttelse af påføringsværktøjerne


Ingen overtilspænding eller afisolering


  • Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet

  • Bedre forankring på grund af højere gevindflanger


Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue


  • Reduceret splitningseffekt på grund af fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen

  • Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft


Stor trækstyrke og smidighed


  • Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis de bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2 WH- eller ASSY 4 A2 BP-skruer i rustfrit stål

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes

NB! I de nordiske lande kan en skrue med A3K-belægning (el-galvaniseret) ikke anvendes i våde områder

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til træforbindelser, der er designet til at trække sammen


Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træforbindelser, der er designet til at trække sammen. Skruegevindet placeres helt inde i den nederste komponent, når det skrues i.



Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og anvendelsesklasse 2 (fra ∅ > 4 mm)


  • Overfladebeskyttelse af høj kvalitet, zink, elforzinket krom (VI)-fri 8 µm lagtykkelse

  • Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra ∅ > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (vådt område eller overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Kravene til klassificering T2/C2 er opfyldt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
Instruktioner
  • ASSY-skruer er godkendt til kvasi-statiske belastninger

  • Optimal brug af skruen kræver anvendelse af den rette RW-bitstørrelse

  • Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde trækomponenter. For at opnå optimal samling af komponenterne må de komponenter, der skal fastgøres, ikke være tykkere end skaftets længde

  • Til lange skruer, der er anbragt i et kryds eller i en skrueblok med smalle kantafstande, anbefales det at bore forboringshuller eller anvende en skruehjælp for at undgå, at skruerne rammer hinanden

Nominel diameter (d)

8 mm

Længde (l)

480 mm

Gevindlængde (lgd)

100 mm

Hovedtype

Rundt flangehoved

Hoveddiameter (dh)

22,1 mm

Hovedhøjde (k)

3,8 mm

Indvendig kærv

RW40

Gevindtype

Trægevind

Gevinddesign

Delgevind

Endefræser

Ja

Gevindform

Groft gevind

Kernediameter

5,3 mm

Spidsens form

Spids med fræseben

Spidsens vinkel

34 grader

Materiale

Hærdet stål

Overflade

Zinkbelagt

Farve

Sølv

Maks. iskruningsvinkel

90 grader

Min. iskruningsvinkel

0 grader

Egnet til brug i følgende materialer

Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer

Anvendelsesområde

Konstruktionstræværk, Elementkonstruktion, Trækonstruktion, Træpanelkonstruktion, Tagåsanker

Ekstra tilbehør

Stødforbinder, art.nr. 0967 300 . . .

Godkendelse

ETA-11/0190

RoHS-kompatibel

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
RW®-bit

RW BIT 1/4 L25MM RW 40

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 10 stk.
RW®-bit

RW BIT 1/4 L50MM RW 40

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 5 stk.
RW®-bit

RW BIT 1/4 L120MM RW 40

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 5 stk.