ASSY® 4 WH skrue med flangehoved Zinkflagestål, delgevind, flangehoved
ASSY 4 WH FLZN zinkflagestål PT flangehoved RW
ASSY 4 SK NORDIC RW40 8X180/80
Varenr. 0177480180
EAN 4065233016446
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverførsel takket være RW-drev
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, 1 enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-drev
Flad fastgørelse af metalplade på underlag til sekundære formål
- Fladt, cylindrisk panhoved, afrundet med linse
- Stort kontaktområde på overfladen
Ingen overtilspænding eller afisolering og høj tilspændingsevne
- Højere kraftoverførsel i hårdt træ pga. forstærket, asymmetrisk gevindflangegeometri på grovgevindet
- Bedre forankring på grund af højere gevindflanger
Jævn gevindstart sikrer optimeret placering og fastsiddende skrue
- Minimal splitningseffekt takket være fortrængningseffekten fra de kuppelformede fræserelementer i spidsen
- Friktionsreduceret gevindrotation gør det muligt at reducere den påførte skruekraft
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Dimensionerne på ASSY-skruerne kan udføres i Würths trækonstruktionssoftware fra en diam. på 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 VG spånskruer er optimeret til brug i tømmer og forarbejdet træ. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningen også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
Til træforbindelser, der er designet til at trække sammen
Delgevindet, der starter umiddelbart under skaftet, giver mulighed for træforbindelser, der er designet til at trække sammen. Skruegevindet placeres helt inde i den nederste komponent, når det skrues i.
Kan anvendes til udendørs brug og anvendelsesklasse 3
- ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger
- For at opnå optimal brug af skruen skal der anvendes en RW-bit, der passer nøjagtigt
- Skruer med delgevind er ideelle til at forbinde træ/træ-konstruktioner. For at opnå den bedst mulige komponentsamling må tykkelsen af den komponent, der skal monteres, ikke være større end længden af skaftet
- Til lange skruer, der er anbragt i et kryds eller i en skrueblok med smalle kantafstande, anbefales det at bore forboringshuller eller anvende en skruehjælp for at undgå, at skruerne rammer hinanden
![]() | |
Nominel diameter (d) | 8 mm |
Længde (l) | 180 mm |
Gevindlængde (lgd) | 80 mm |
Hovedtype | Rundt flangehoved |
Hoveddiameter (dh) | 22 mm |
Hovedhøjde (k) | 3,8 mm |
Indvendig kærv | RW40 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Delgevind |
Gevindform | Groft gevind |
Kernediameter | 5,3 mm |
Spidsens form | Spids med fræseben |
Spidsens vinkel | 34 grader |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zink-flage |
Farve | Sølv |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer |
Anvendelsesområde | Konstruktionstræværk, Elementkonstruktion, Trækonstruktion, Træpanelkonstruktion, Tagåsanker |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
RoHS-kompatibel | Ja |