ASSY®plus VG 4 COMBI konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, sekskantet hoved
ASSYplus VG 4 COMBI stål fz FG sekskantet hoved RW
ASSY. COMBI RW40 NV12 FZB 8X80/67
Varenr. 0150208080
EAN 4061975608796
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel kraftoverførsel takket være RW-kærv
- Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten
- Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform
- Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre
- Kompatibilitet med tidligere AW-kærv
Fleksibel montering med høj kraftoverførsel og præcis pasform i metalforbindelser
- Kombination af sekskantet hoved og RW-kærv med forstærket skaftfastgørelse
Højeste kraftoverførsel i træk- og trykretning
- Symmetrisk højydende gevind, der er tilpasset borespidsens forboringseffektivitet
- Til kraftigt belastede træ/træ-forbindelser uanset belastningsretning
Kompakte skrueforbindelser og små materialetværsnit takket være effektiv borespids
- Ekstremt korte tilladte kantafstande, f.eks. 3xd, hvilket gør ASSY-skruer ∅ 8 mm anvendelige til 60 mm bjælkebredder
- Ingen forboring
- Træet spalter og revner ikke
- Lille afsporing af lange skruer
Stor trækstyrke og smidighed
- Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
- Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
- Transportskruens bæreevne i forbindelse med ASSYplus FT 4 COMBINATION-skrue (∅ 12 mm) skal kontrolleres i henhold til testrapporten/ekspertrapporten før hver transport og godkendes separat.
Til stål-træforbindelser konstrueret til trækstyrke
Fuldgevindet starter umiddelbart under hovedet, hvilket f.eks. muliggør forbindelser mellem fitting-træ eller plademateriale-træ, der er konstrueret til trækstyrke med høj bæreevne. Større skrueudtrækningskraft opnås med den maksimale gevindlængde.
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og anvendelsesklasse 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overfladebeskyttelse af høj kvalitet, zink, elforzinket krom (VI)-fri 8 µm lagtykkelse
- Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra ∅ > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (vådområde eller overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kravene til klassificering T2/C2 er opfyldt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal den rette størrelse RW-bit anvendes
- Til cylindriske 90° huller i metalfligen, der skal fastgøres, anbefales det at bruge ASSY-skruer med skaftforstærkning (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi, ASSY 4 JH-hjørnebeslagskrue). Mellemrummet mellem hullet og skruens skaft må ikke overstige 1 mm i henhold til DIN EN 1993-1-8
- Ved en belastningsbærende forbindelse af træ og metal skal ASSY-skruerne spændes til et bestemt tilspændingsmoment. Tilspændingsmoment = påkrævet standard tilspændingsmoment x 1,2 < 90 % af brudmomentet
![]() | |
Nominel diameter (d) | 8 mm |
Længde (l) | 80 mm |
Hovedtype | Sekskantet hoved |
Hovedhøjde (k) | 4,5 mm |
Nøglevidde | WS12 |
Indvendig kærv | RW40 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindform | Enkeltstart-gevind |
Gevindlængde (lgd) | 67 mm |
Gevindlængde med borspids (b) | 67 mm |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Egnet til brug i følgende materialer | Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer |
Anvendelsesområde | Trækonstruktion, Træpanelkonstruktion, Metal-træ forbindelser, Sømanker, Konstruktionstræværk, Elementkonstruktion, Brobygning |
Kernediameter | 5 mm |
Spidsens form | Borespids |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
RoHS-kompatibel | Ja |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!