Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

ASSY®plus VG 4 COMBI konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, sekskantet hoved

ASSYplus VG 4 COMBI stål fz FG sekskantet hoved RW
ASSY. COMBI RW40 NV15 FZB 10X100/80

Varenr. 0150210100

EAN 4061975608703

Prisvisning for kunder efter login
ASSY®plus VG 4 COMBI konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, sekskantet hoved

Varenr. 0150210100

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Speciel fuldgevindsskrue med sekskantet hoved og forstærket underside af skaftet til metal/træ-forbindelser i trækonstruktioner med stor bæreevne, som kræver små kant- og skruespillerum, i indendørs tørre eller våde områder

Ideel kraftoverførsel takket være RW-kærv


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-kærv


Fleksibel montering med høj kraftoverførsel og præcis pasform i metalforbindelser


  • Kombination af sekskantet hoved og RW-kærv med forstærket skaftfastgørelse


Højeste kraftoverførsel i træk- og trykretning


  • Symmetrisk højydende gevind, der er tilpasset borespidsens forboringseffektivitet

  • Til kraftigt belastede træ/træ-forbindelser uanset belastningsretning


Kompakte skrueforbindelser og små materialetværsnit takket være effektiv borespids


  • Ekstremt korte tilladte kantafstande, f.eks. 3xd, hvilket gør ASSY-skruer ∅ 8 mm anvendelige til 60 mm bjælkebredder

  • Ingen forboring

  • Træet spalter og revner ikke

  • Lille afsporing af lange skruer


Stor trækstyrke og smidighed


  • Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
Bemærk
  • Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. Brug Würth-trækonstruktionssoftwaren til at dimensionere ASSY-skruer fra en diameter på 5 mm

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

  • Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes

  • Transportskruens bæreevne i forbindelse med ASSYplus FT 4 COMBINATION-skrue (∅ 12 mm) skal kontrolleres i henhold til testrapporten/ekspertrapporten før hver transport og godkendes separat.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til stål-træforbindelser konstrueret til trækstyrke


Fuldgevindet starter umiddelbart under hovedet, hvilket f.eks. muliggør forbindelser mellem fitting-træ eller plademateriale-træ, der er konstrueret til trækstyrke med høj bæreevne. Større skrueudtrækningskraft opnås med den maksimale gevindlængde.



Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og anvendelsesklasse 2 (fra ∅ > 4 mm)


  • Overfladebeskyttelse af høj kvalitet, zink, elforzinket krom (VI)-fri 8 µm lagtykkelse

  • Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra ∅ > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (vådområde eller overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Kravene til klassificering T2/C2 er opfyldt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
Instruktioner
  • ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger

  • For optimal brug af skruen skal den rette størrelse RW-bit anvendes

  • Til cylindriske 90° huller i metalfligen, der skal fastgøres, anbefales det at bruge ASSY-skruer med skaftforstærkning (ASSY 4 Combi, ASSY plus FT 4 combi, ASSY 4 JH-hjørnebeslagskrue). Mellemrummet mellem hullet og skruens skaft må ikke overstige 1 mm i henhold til DIN EN 1993-1-8

  • Ved en belastningsbærende forbindelse af træ og metal skal ASSY-skruerne spændes til et bestemt tilspændingsmoment. Tilspændingsmoment = påkrævet standard tilspændingsmoment x 1,2 < 90 % af brudmomentet

Nominel diameter (d)

10 mm

Længde (l)

100 mm

Hovedtype

Sekskantet hoved

Hovedhøjde (k)

5 mm

Nøglevidde

WS15

Indvendig kærv

RW40

Gevindtype

Trægevind

Gevinddesign

Fuldt gevind

Gevindform

Enkeltstart-gevind

Gevindlængde (lgd)

80 mm

Gevindlængde med borspids (b)

80 mm

Materiale

Hærdet stål

Overflade

Zinkbelagt

Egnet til brug i følgende materialer

Træ, Afledt træprodukt, Blødt træ, Pladekrydsfiner (BSP), Hårdt træ, LVL-bjælker/strøer

Anvendelsesområde

Trækonstruktion, Træpanelkonstruktion, Metal-træ forbindelser, Sømanker, Konstruktionstræværk, Elementkonstruktion, Brobygning

Kernediameter

6,2 mm

Spidsens form

Borespids

Maks. iskruningsvinkel

90 grader

Min. iskruningsvinkel

0 grader

RoHS-kompatibel

Ja

Godkendelse

ETA-11/0190

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
RW®-bit

RW BIT 1/4 L25MM RW 40

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 10 stk.
RW®-bit

RW BIT 1/4 L50MM RW 40

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 5 stk.
RW®-bit

RW BIT 1/4 L120MM RW 40

Den perfekte bit til den nye generation af ASSY-skruer
x 5 stk.