ASSY®plus VG 4 ETX konstruktionsskrue Forzinket stål, fuldgevind, udvendig TX
ASSYplus VG stål, forzinket, fuldgevind, ydre TX
ASSYPLUS STÅL GALV FT UDV GEVIND TX
ASSYPLUS VG 4 E12








Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideel til meget høj kraftoverførsel med små hoveddimensioner
- Integreret skive til metal/træ-forbindelser
- Anvendelse med fatninger
Højeste kraftoverførsel i træk- og trykretning
- Symmetrisk højydende gevind, der er tilpasset borespidsens forboringseffektivitet
- Til kraftigt belastede træ/træ-forbindelser uanset belastningsretning
Kompakte skrueforbindelser og små materialetværsnit takket være effektiv borespids
- Ekstremt korte tilladte kantafstande, f.eks. 3xd, hvilket gør ASSY-skruer ∅ 8 mm anvendelige til 60 mm bjælkebredder
- Ingen forboring
- Træet spalter og revner ikke
- Lille afsporing af lange skruer
Stor trækstyrke og smidighed
- Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
- Vi anbefaler, at du bruger Würth-softwaren eller de tilsvarende designhjælpemidler til planlægning og dimensionering af din enhed. ASSY-skruerne kan dimensioneres i Würths trækonstruktionssoftware fra en ∅ på 5 mm
- Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræseribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved
ETA-11/0190-godkendt
Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes
Til fremstilling af forbindelser med høj belastning
Skruer med fuldgevind er velegnede til forstærkning og sammensætning af to komponenter med høj belastning. Komponenter skal forbindes uden mellemrum.
Til anvendelser i anvendelsesklasse 1 og anvendelsesklasse 2 (fra ∅ > 4 mm)
- Overfladebeskyttelse af høj kvalitet, zink, blåpassiveret krom (VI)-fri 8 µm lagtykkelse
- Velegnet til brug i anvendelsesklasse 1 (indendørs) og fra ∅ > 4 mm i anvendelsesklasse 2 (vådt område eller overdækket udendørs område) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kravene til klassificering T2/C2 er opfyldt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- ASSY-skruer er godkendt til delvist statiske belastninger
- For optimal brug af skruen skal den rette størrelse RW-bit anvendes
- Der skal indsættes en trykfordelingsplade mellem støttelejet og skruehovederne for at give en ensartet belastningsoverførsel. Skruehovedet skal flugte med trykfordelingspladen. Brug fuldgevindskruer med et undersænket hoved, hvis det er relevant. Stålpladens tykkelse skal dimensioneres således, at der sikres en ensartet belastningsfordeling på skruerne
- Der skal anvendes mindst to skruer til at forstærke trækomponenterne under trækbelastning vinkelret på fiberen. Hvis skruedybden er mindst 20 x d over eller under det revneudsatte område, hvor d er skruens udvendige gevinddiameter, skal der kun anvendes én skrue
- Til lange skruer, der er anbragt i et kryds eller i en skrueblok med smalle kantafstande, anbefales det at bore forboringshuller eller anvende en skruehjælp for at undgå, at skruerne rammer hinanden
![]() | |
Nominel diameter (d) | 14 mm |
Længde (l) | 1200 mm |
Gevindlængde (lgd) (lg) | 1153 mm |
Gevindlængde med borspids (b) (b) | 1153 mm |
Hovedtype | Udvendig TX |
Hoveddiameter (dh) | 18 mm |
Hovedhøjde (k) | 10 mm |
Nøglevidde | E12 |
Gevindtype | Trægevind |
Gevinddesign | Fuldt gevind |
Gevindform | Enkeltstart-gevind |
Kernediameter | 8.5 mm |
Spidsens form | Borespids |
Materiale | Hærdet stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Maks. iskruningsvinkel | 90 grader |
Min. iskruningsvinkel | 0 grader |
Egnet til brug i følgende materialer | Pladekrydsfiner (BSP), Træ, Afledt træprodukt, LVL-bjælker/strøer, Blødt træ, Hårdt træ |
Anvendelsesområde | Trækonstruktion, Konstruktionstræværk, Lateral kompressionsforstærkning, Tværgående forstærkning |
Ekstra tilbehør | Stødforbinder, art.nr. 0967 300 . . . |
Godkendelse | ETA-11/0190 |
Produktvægt (pr. vare) | 738.750 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!