Adapter til skuffeindsatser
Adapter til skuffeindsats
ADAPTER SKUFFEINDSATS DM43/44
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til skuffeindsatser med en dybde på 380 mm i skuffemoduler med en bredde på 556 mm og dybde på 450 mm.
Bredde | 470 mm |
Højde | 70 mm |
Dybde | 70 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,200 kg |
Farve | Aluminiumsølv |
Materiale | Aluminium |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!