Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Adaptersæt, Mercedes Sprinter 2006

Adapter Mercedes Sprinter 2006 til 2-søjlet lift
ADAPTER F. MERCEDES SPRINTER 2006

Varenr. W104400003

EAN 4050642558021

Prisvisning for kunder efter login
Adaptersæt, Mercedes Sprinter 2006

Varenr. W104400003

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sæt med 4 adaptere til 2-søjlet lift.

Komplet sæt


  • Med forlængere til WEL 255B XL og 199 serien af 2 søjlet lifte

  • Giver forbedret plads mellem liftearme og køretøjet


Indhold


  • 2 stk. adaptere, 175 mm

  • 2 stk. adaptere, 140 mm
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Bruges når man løfter en Mercedes Sprinter fra 2006.

Længde

140 mm

Produktvægt (pr. vare)

8000,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger