Adaptervinkelbeslag
Adaptervinkel
ADAPTERVINKEL M12
Varenr. 086599912
EAN 4047376734012
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
Til fastgørelse af ZEBRA-montageskinner til solcellebeslag og standardtagkroge
Adapterens vinkelbeslag kan kompensere for ujævnheder på op til 20 mm med det aflange hul
Ribber på vinkelbeslaget
Optimal positiv og friktionslåsning med montageskinne
Fuldt færdigmonteret
Montageskinner kan fastgøres på adaptervinkelbeslaget uden forberedende arbejde
![]() | |
Egnet til skrue | M12 |
Huldiameter (a) | 13 mm |
Huldiameter (b) | 9 mm |
Materiale | Aluminium |
Tykkelse | 8 mm |
Længde | 85 mm |
Bredde | 38 mm |