Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Additiv, hybrid

Additiv, Hybrid 965 TUNAP
965 SYSTEMBESKYTTELSE HYBRID 200 ML

Varenr. 9501014342

EAN 4051641220834

Prisvisning for kunder efter login
Additiv, hybrid

Varenr. 9501014342
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
Additiv specielt udviklet til alle hybridkøretøjer med benzinmotorer. Stabiliserer og beskytter brændstoffet i hybridkøretøjer, hvor brændstoffet typisk forbliver i tanken i længere perioder.
  • Stabiliserer og beskytter brændstoffet ved regelmæssig påfyldning. Særligt velegnet til motorer, hvor brændstoffet forbliver i tanken i længere perioder, som det er typisk for hybridkøretøjer

  • Beskytter hele brændstofsystemet pålideligt mod korrosion

  • Forhindrer aflejringer i at danne sig i brændstofsystemet, når det påfyldes regelmæssigt

  • Renser forbrændingskammeret og indsprøjtningssystemet

  • Mindsker risikoen for, at motoren beskadiges af LSPI

  • Reducerer brændstofforbruget ved regelmæssig påfyldning

  • Kan reducere udledningen af forurenende stoffer i nye biler
Bemærk

Til hybridkøretøjer skal systemmidlet påfyldes ved hver tankpåfyldning. På alle andre køretøjer med benzinmotor skal der regelmæssigt påfyldes for hver 5.000 km. For at undgå motorskader forårsaget af LSPI påfyldes produktet ved hver tredje tankpåfyldning.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til benzinmotorer, hvor brændstoffet forbliver i tanken i længere perioder, som det er typisk for hybridkøretøjer

  • Bruges til rensning af indsprøjtningssystemet på alle benzinmotorer med indsugningsmanifold og direkte indsprøjtning

  • Mindsker risikoen for motorskader forårsaget af LSPI

  • Velegnet til alle (ætanol-)benzinblandinger.
Instruktioner

Hældes regelmæssigt i tanken. En dåse rækker til op til 80 liter brændstof (mindst 10 liter brændstof).

Indhold

200 ml

Lugt/duft

Opløsningsmiddel-lignende

Kemisk basis

Alkohol med additiver

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Massefylde

0,788 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 20 °C

Min. flammepunkt

300 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger