Advarselsskilt – Farlig elektrisk spænding
Advarselsskilt – Farlig elektrisk spænding
SKILT HØJSPÆNDING 25MM
Varenr.
096793301
EAN 4011231890281
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
Selvklæbende
Anvendelsesområde
Bruges til at markere udstyr, systemer og områder i overensstemmelse med standarderne DIN 40008/40021/4844 Del 1
Længde for del | 25 mm |
Materialetykkelse | 0,07 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -30 til 120 °C |
Farve | Sort |
Materiale | Polyvinylklorid - PVC |