Afbalanceringsmaskine WB300PL
Afbalanceringsmaskine WB 300
AFBALANCERINGSMASKINE WB 300
WWE
Varenr.
W343200300
EAN 4050382248282
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Automatisk og brugervenlig afbalanceringsmaskine til dynamisk og statisk balancering af dæk og fælge
Brugervenlig
- Elektronisk målesystem med digitalt display
- Med pneumatisk låsespindel
- Fuldautomatisk cyklus når beskyttelsesskærmen sænkes ved måling og bremsning
- Program til optimal placering af dækket på fælgen
- Laserlys til placering af limlod
Tidsbesparende og nem at betjene
- Hurtig opspænding med 3 konusser
- Automatisk brems og stop på vægtplacering
- Quick Split-program, der deler og skjuler vægte bag egerne
- Balanceringshastighed: 180 omdr./min.
Præcis og bredt anvendelig
- Selvkalibrering/selvdiagnose
- Alle nødvendige programmer til alufælge medfølger
- Automatisk input af distance og diameter
Leveres med bremsepedal.
Anvendelsesområde
Passer til hjul med en fælgdiameter fra 10” til 30” og en fælgbredde fra 1,5” til 20”.
Produktvægt (pr. vare) | 155 kg |