Afdækningstape til byggeri
Kreppet papirtape
MALERTAPE 80GR 50MX25MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fremragende vedhæftning: Klæbemassen af høj kvalitet garanterer et sikkert greb på en lang række overflader
- Nem skæring: Præcis, ren skæring uden revner eller strimler for nem og effektiv anvendelse
- Kompatibel med en bred vifte af malingstyper og sikrer en ensartet påføring uden grater, hvilket sparer tid og penge under maleprocessen
- Fugtbestandig: Designet til at modstå fugt og vand, hvilket sikrer pålidelig ydeevne selv under ugunstige miljøforhold
- Nem fjernelse: Efterlader ingen limrester eller skader på overflader, når de fjernes, hvilket muliggør hurtig og problemfri fjernelse
- Høj temperaturbestandighed op til 60 °C i 90 minutter og 80 °C i 30 minutter
En lang række anvendelsesmuligheder inden for bygge-, konstruktions- og færdiggørelsessektoren til beskyttelse af kanter, rammer, sokkelprofiler og andre arkitektoniske detaljer ved både indendørs og udendørs malearbejde. Til præcis afgrænsning af konturerne af områder, der skal renses eller pudses, og sikrer ensartet materialefordeling og en ren finish samt effektiv beskyttelse af gulve, døre, vinduer og møbler ved indvendigt renoveringsarbejde
Klæbebasis | Naturgummi |
Tape, bagmateriale | Imprægneret papir |
Farve | Fløde |
Bredde | 25 mm |
Længde | 50 m |
Tykkelse | 0.135 mm |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Dynamisk afrivningsstyrke ved 25 mm | 4.5 N |
Fugtbestandighed | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 12 Måned/Måneder / ved 15 °C til 25 °C |