Afdækningstape
Kreppet papirtape
MALERTAPE 80GR 50MX30MM
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
Kreppet papir
- Til afdækning, når der males med ovntørring
- God modstandsdygtighed over for slibning og spartelmasser
- Kan fjernes uden at efterlade nogen spor
Klæbebasis | Naturgummi |
Tape, bagmateriale | Imprægneret papir |
Farve | Fløde |
Bredde | 30 mm |
Længde | 50 m |
Tykkelse | 0,125 mm |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 12 Måned/Måneder / ved 20 °C |