VS ENVI Center 1 genbrugssystem Til montering bag svingdøre
Genbrugssystem VS ENVI Center 1
MUELLTRENNSYS-OEKOCENTER1-18LTR
Varenr.
0683720360
EAN 4048539976911
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
- Til stelbredder fra 400 mm (1x og 2x)
- Klar affaldsseparation - de forskellige beholdere gør det muligt at opbevare forskellige typer affald separat
- Optimal tilgængelighed takket være beholdere, der automatisk svinger ud, når døren åbnes
- Låget løftes, når der åbnes, og hviler på beholderen, når der lukkes
- Låg med ekstra opbevaringsplads, f.eks. til opbevaring af affaldsposer og små husholdningsartikler
- Dækslet fungerer som en lugtforsegling og forhindrer ubehagelige lugte i at slippe ud
- Fødevaregodkendte plasticbeholdere, der også er egnede til opbevaring, f.eks. af dyrefoder eller andre fødevarer
- Beholderne er nemme at rengøre og tåler opvaskemaskine ved op til 70 °C
De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
Kan monteres på både højre- og venstrehængt låge
Velegnet til skabsbredde | 400 mm |
Velegnet til fri dybde for arbejdselement | 350 mm |
Rumindhold | 1 x 18 l |
Materiale | Stål |
Overflade | Pulverlakeret |
Farve | Hvid aluminium, svarende til RAL 9006 |
Bredde | 350 mm |
Højde | 525 mm |
Dybde | 350 mm |
Antal beholdere | 1 |
Beholderkapacitet | 18 l |
Beholdere, materiale | Plast |