VS ENVI Center 3 genbrugssystem Til montering bag svingdøre
Genbrugssystem VS ENVI Center 3
MUELLTRENNSYS-OEKOCENTER3-40LTR
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til stelbredder fra 500 mm (3x og 4x)
- Klar affaldsseparation - de forskellige beholdere gør det muligt at opbevare forskellige typer affald separat
- Optimal tilgængelighed takket være beholdere, der automatisk svinger ud, når døren åbnes
- Låget løftes, når der åbnes, og hviler på beholderen, når der lukkes
- Låg med ekstra opbevaringsplads, f.eks. til opbevaring af affaldsposer og små husholdningsartikler
- Dækslet fungerer som en lugtforsegling og forhindrer ubehagelige lugte i at slippe ud
- Fødevaregodkendte plasticbeholdere, der også er egnede til opbevaring, f.eks. af dyrefoder eller andre fødevarer
- Beholderne er nemme at rengøre og tåler opvaskemaskine ved op til 70 °C
De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
Kan monteres på både højre- og venstrehængt låge
Velegnet til skabsbredde | 500 mm |
Velegnet til fri dybde for arbejdselement | 450 mm |
Rumindhold | 1 x 19 l + 1 x 12 l + 1 x 9 l |
Materiale | Stål |
Overflade | Pulverlakeret |
Farve | Hvid aluminium, svarende til RAL 9006 |
Bredde | 450 mm |
Højde | 525 mm |
Dybde | 450 mm |
Antal beholdere | 3 |
Beholderkapacitet | 18 l |
Beholderkapacitet 2 | 12 l |
Beholderkapacitet 3 | 9 l |
Beholdere, materiale | Plast |