Afisoleringstang DIN ISO 5743
Afisoleringstang DIN ISO 5743
AFISOLERINGSTANG/SKRIDSIKKER, 160MM
Varenr.
071501 577
EAN 4050382274892
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
Integreret åbnefjeder åbner tangen automatisk
Værktøjsstål i høj kvalitet
Lang levetid og præcisionsskæreoverflader.
Stilleskrue: Rillet låsemøtrik
Overflade: Komplet poleret og forseglet med klar lak
Håndtag: PVC, dobbelt-dyppede
Led: Overlappende led
Anvendelsesområde
Præcis og problemfri afisolering af kabler og ledninger
Længde (L) | 160 mm |
Maks. tråddiameter (Ø) | 5 mm |
Maks. kabeltværsnit | 10 mm² |
Overflade | Lakeret |
Længde i tommer | 6 1/4 tommer |