Afklemningstang Til fleksible slanger og ledninger uden metalvæv
Afklemningstang med lås
SLANGE KLEMMETANG Ø 19-57MM
Varenr.
0714601956
EAN 4038898325437
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til hurtig afbrydelse af vandslanger, olie- og brændstofledninger
- Låsemekanismen fastholder tangen i den ønskede klemmeposition
- Afrundede klembakker forhindrer utilsigtet beskadigelse af ledninger
- Glasfiberforstærket plast i flotte røde signalfarver
Min./maks. spændeområde | 19-57 mm |
Længden af klembakker | 78 mm |
Længde | 250 mm |
Farve | Rød |
Materiale | Plast |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)