Afmærkningstape
Advarselsbånd, farlige materialer
AFMÆRKNINGSBÅND MED TEKST PCB
Varenr. 0899615016
EAN 4050641247384
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Lovpligtig afmærkning af sække og arbejdsområder med affald
Synliggør problemaffald for øget sikkerhed
- Afmærkning af arbejdsområder
- Lovpligtig afmærkning af affaldssække
Anvendelsesområde
Anvendes ved renoveringsopgaver til afmærkning af det pågældende materiale.
Materiale | PP - polypropylen |
Farve | Gul, Sort |
Bredde | 50,8 mm |
Længde | 66 m |
Typebeskrivelse | Tekst: PCB |