Afstandsbrikker Knudsen Kiler
Afstandsmontageklemme Knudsen Kilen
AFSTANDSBRIKKER GUL 5MM
Varenr.
9501002906
EAN 5709417732607
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til hurtig og korrekt montering af døre og vinduer
Fleksible og robuste afstandsbrikker
- Kan klikkes sammen til den ønskede tykkelse
- Flækker ikke ved gennemboring af søm eller skruer
- Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp
- Ingen giftig røg ved brand
Produceret iht. ISO 9001:2000
Instruktioner
1. Afstandsbrikkerne kan klikkes sammen, så de får den ønskede tykkelse
2. Brikken/Brikkerne vippes ind over skruen
3. Brikkerne er konstrueret, så de bliver hængende i balance over skruen
4. Det er nu blot at spænde emnet.
Materiale | LDPE - polyethylen med lav tæthed |
Længde | 54 mm |
Bredde | 46 mm |
Tykkelse | 5 mm |
Farve | Gul |
Beholder | Karton |