Afstandsklemme til kabel og rør med langsgående hul
Kabel- og rørafstandsklemme med langsgående hul
AFS.KLEMME 20-24MM
Varenr. 0971601420
EAN 4053479543550
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig installation uden at fjerne klipsskruerne
Testrapport gemt i Würth-onlinebutikken
Funktionsintegritetsklasse E30 og E90. Standardinstallationssystemer i overensstemmelse med DIN 4102 del 12.
Til montering (enkeltpunktsfastgørelse) af stålarmerede rør (forsigtig: ikke en del af ekspertrapporten) og brandbeskyttelseskabler.
Min./maks. spændeområde | 20-24 mm |
Egnet til rør (EN) | EN 20 |
Egnet til stålrør (britisk standard) | 1/2 |
Hullængde/hulbrede | 10 x 6,5 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!