Afstandsklodssortiment, K-klods 45C mixbrikker, Knudsen Kilen
Afstandsklodssortiment Knudsen Kilen 140 stk.
K-KLODS 45C SORTIMENT 140 STK
Varenr. 9501022209
EAN 5709417002410
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sortimentet indeholder 140 klodser i forskellige tykkelser, velegnet til nivellering og justering.
- Indeholder et bredt udvalg af tykkelser, der gør det nemt at finde den rette klods til enhver opgave
- Leveres i en robust plastboks, der sikrer nem opbevaring og transport
- Velegnet til nivellering og justering af forskellige konstruktionselementer som spær, remme, døre og vinduer
- Høj bæreevne gør dem ideelle til tunge opgaver
- Undersænkede skruehuller og gribetapper muliggør sikker fastgørelse og fleksibel sammenkobling
- Designet til at kunne danne blokke i ønsket højde for præcis justering
Anvendelsesområde
Til nivellering og justering i forskellige bygge- og installationsprojekter eksempelvis nivellering af spær og rem, døre og vinduer.
Inkluderet i leveringen | 50 stk. x 2 mm (2x45x80 mm) 25 stk. x 3 mm (3x45x80 mm) 25 stk. x 5 mm (5x45x80 mm) 25 stk. x 10 mm (10x45x80 mm) 15 stk. x 20 mm (20x45x80 mm) |
Antal stykker i sortiment/sæt | 140 STK |