Afstivning til opstillingstrekant
Afstivning til opstillingstrekant
AFSTIVNINGSKRYDS TIL TREKANT MONTAGERAMM
Varenr. 0865700111
EAN 4049557925240
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
Til yderligere afstivning af opstillingstrekanter, på baggrund af strukturel analyse.
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Bemærk
Hvert vinkelelement er fastgjort med to M8 x 25 hammerhovedbolte i A2 Rustfri stål og to M8 selvlåsende møtrikker i A2 rustfri stål.
Anvendelsesområde
Længde | 1895 mm |
Bredde | 35 mm |
Højde | 3 mm |
Materiale | Aluminium |
Materialebetegnelse | EN-AW-6063 T6 |
Produktvægt (pr. vare) | 850,000 g |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!