Aftageligt fladstik, hun
Grenforbindelse, aftagelig
ISOLERET FLADSTIK F/555 952
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Utroligt nem at bruge
Krympeværktøj til isolerede kabelsamlere er alt, hvad der er brug for
Køretøjets elektriske system
Min./maks. ledningstværsnit | 1,5-2,5 mm² |
Farve | Blå |
Nominel størrelse for fladt stik/fladstik, han/fladstik, hun | 6,3 x 0,8 mm |
Maks. nominel spænding | 300 V DC |
Maks. temperaturforhold | 105 °C |
Materiale | Plast |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!