Aftrækkersæt, bredt, til Top Gun Plus
Bredt aftrækkersæt til Top Gun Plus
BRED MUNDSTUKKE SÆT, TOPGUN PLUS
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Velegnet til rengøring af indtræk og tæpper, dørpaneler, dørtrin og loftsbeklædning.
Fjerner nemt pletter, gulfarvning forårsaget af nikotin, fodaftryk, vejsaltrande, hundehår og andet snavs fra bilen indvendigt.
Forrens den overflade, der skal rengøres, med en støvsuger eller en børste. Fyld derefter TOP GUN PLUS-beholderen med det pågældende rengøringsmiddel i det anbefalede blandingsforhold, og slut TOP GUN PLUS til trykluft og en fugtig udsugningsanordning. Sæt den røde vippearm i lodret position, og rengør stoffet jævnt. Ved tørring flyttes vippearmen til lodret position, hvor kun luften fortsætter med at strømme ud af rengøringspistolen.
Bredde | 355 mm |
Dybde | 85 mm |
Højde | 69 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)