Airline-surreplade af aluminium
Airline-surringsplade af aluminium, dobbelt
AZPL2
ORSYMOBIL
Varenr.
096380 962
EAN 4046778822679
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
Egnet til alle spændestænger, surreremme og øjer
- Til en lang række transportopgaver
- Som enkelt surringspunkt til spændestænger eller surringsøjer
- Testet op til 800 daN
- Inkl. fastgørelsesmateriale
Typebeskrivelse | AZPL2 |
Bredde | 46 mm |
Højde | 10 mm |
Længde | 76 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,042 kg |
Farve | Aluminiumsgrå |
Materiale | Aluminium |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!