Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Airline surreskinne af aluminium, halvcirkulær

Airlinesurreskinne af aluminium, halvrund
SURRINGSSKINNE ALU HALVRUND ZSC1495

Varenr. 096380 251

EAN 4038898487395

Prisvisning for kunder efter login
Airline surreskinne af aluminium, halvcirkulær

Varenr. 096380 251
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
Til påskruning i gulvpanelet og montering på køretøjets væg
  • Til en lang række transportopgaver

  • Egnet til alle spændestænger, surreremme og øjer

  • Inkl. fastgørelsesmateriale
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

ZSC1495

Bredde

50 mm

Højde

11,5 mm

Længde

1495 mm

Produktvægt (pr. vare)

1,200 kg

Farve

Aluminiumsølv

Materiale

Aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skraldestrop til airline-profil

STROP T/GH10,11

Surringsøje til airlineprofil
x 1 stk.
Skraldestrop til airline-profil

STROP T/ZS1000

Surringsøje til airlineprofil
x 1 stk.
Skraldestrop til airline-profil

SPÆNDESTROP RZG 4MTR. LG.

Surringsøje til airlineprofil
x 1 stk.
Surringsøje

SPÆNDEPLADE

Ideel til fastgørelse af spændestropper eller andet udstyr, som f.eks. koste, spande, værktøj eller bøjler.
x 1 stk.
Spændestænger til airline-profiler

SPÆNDESTANG SS25 M. SKUM 2500MM

Kan afkortes individuelt
x 1 stk.
Skruefitting

SKRUEFITTING SFL M8

Til fastgørelse af komponenter til airlinesurringsskinner
x 1 stk.
Skruefitting

SKRUEFITTING SFM M10X1

Til fastgørelse af komponenter til airlinesurringsskinner
x 1 stk.
Skruefitting

SKRUEFITTING SFS MED STJERNEGREB

Til fastgørelse af komponenter til airlinesurringsskinner
x 1 stk.
Spændestænger af aluminium

SPÆNDESTANG SS250

Kan afkortes individuelt
x 1 stk.
Surringsstrop med spændelås og fitting

SURRINGSSTROP AIRLINE 2M KSG54

Velegnet til en bæreevne op til 300 daN
x 1 stk.
Spændestænger til airline-profiler

SPÆNDETANG SS20 M. SKUM 2000MM

Kan afkortes individuelt
x 1 stk.
Spændestænger af aluminium

SPÆNDESTANG SS220

Kan afkortes individuelt
x 1 stk.
Skraldestrop til airline-profil

SPÆNDESTROP MED ALUKLEMME 1000MM

Surring med aluminiumsholder til airlineprofil
x 1 stk.
Skraldestrop til airline-profil

SPÆNDESTROP MED ALUKLEMME 2000MM

Surring med aluminiumsholder til airlineprofil
x 1 stk.
Skraldestrop til airline-profil

SPÆNDESTROP MED ALUKLEMME 4000MM

Surring med aluminiumsholder til airlineprofil
x 1 stk.
Surringsøje

SPÆNDEØJE MED ALU-KLEMME

Ideel til fastgørelse af spændestropper eller andet udstyr, som f.eks. koste, spande, værktøj eller bøjler.
x 1 stk.
Dækhætter til airline-aluminiumsurringsskinner

DÆKHÆTTE SURRINGSSKINNE AKZSC

Til beskyttelse mod skarpe kanter
x 1 stk.
Spændestang af aluminium med lynjusteringsfunktion

SPÆNDESTANG ALU SS15

Til sikker transport af stort gods
x 1 stk.
Spændestang af aluminium med lynjusteringsfunktion

SPÆNDESTANG ALU SS10

Til sikker transport af stort gods