Airline surreskinne af aluminium, halvcirkulær
Airlinesurreskinne af aluminium, halvrund
SURRINGSSKINNE ALU HALVRUND ZSC995
Varenr. 096380 250
EAN 4038898487388
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
Til påskruning i gulvpanelet og montering på køretøjets væg
- Til en lang række transportopgaver
- Egnet til alle spændestænger, surreremme og øjer
- Inkl. fastgørelsesmateriale
![]() | |
Typebeskrivelse | ZSC995 |
Bredde | 50 mm |
Højde | 11,5 mm |
Længde | 995 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,800 kg |
Farve | Aluminiumsølv |
Materiale | Aluminium |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!