Airline surreskinne af aluminium uden flange
Airlinesurreskinne af aluminium uden flange
SURRINGSSKINNE ALU U FLANGE ZSB1500
Varenr. 096380 266
EAN 4038898487685
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
Egnet til alle spændestænger, surreremme og øjer
- Til en lang række transportopgaver
- Til undersænkning i gulvpanelet
- Til montering på køretøjets væg
- Inkl. fastgørelsesmateriale
![]() | |
Typebeskrivelse | ZSB1500 |
Bredde | 34 mm |
Højde | 9,6 mm |
Længde | 1500 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,800 kg |
Farve | Aluminiumsølv |
Materiale | Aluminium |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!