Airline surreskinne af aluminium uden flange
Airlinesurreskinne af aluminium uden flange
SURRINGSSKINNE ALU U FLANGE ZSB2000
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til en lang række transportopgaver
- Til undersænkning i gulvpanelet
- Til montering på køretøjets væg
- Inkl. fastgørelsesmateriale
![]() | |
Typebeskrivelse | ZSB2000 |
Bredde | 34 mm |
Højde | 9.6 mm |
Længde | 2000 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1.107 kg |
Farve | Aluminiumsølv |
Materiale | Aluminium |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!